text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták do dřeva 2609255338


Objednací číslo 0R513779
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 6.35
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 112
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 152
Průměr vrtáku (mm) 22
Průměr šachty (mm) 6.35
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 112
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Self Cut Spade Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R513779
EAN 3165140411530
UBB 500699386164
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2609255338
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.