text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Vrták do dřeva 2609255297


Numer artykułu 0X515395
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 6
Délka řezu (mm) 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Pakowane po 1

Specyfikacje

Celková délka (mm) 55
Průměr vrtáku (mm) 15
Průměr šachty (mm) 6
Délka řezu (mm) 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 82077031
Type Wood Rasp Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0X515395
EAN 3165140384124
UBB 500699378328
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255297
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.