text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták do dřeva 2609255270


Objednací číslo 7F200283
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 5.5
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 160
Průměr vrtáku (mm) 26
Průměr šachty (mm) 5.5
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Spade Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7F200283
EAN 3165140383851
UBB 500699372958
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2609255270
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.