text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták do dřeva 2609255269


Objednací číslo 8U003397
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 5.5
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 110
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 160
Průměr vrtáku (mm) 25
Průměr šachty (mm) 5.5
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 110
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Spade Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 8U003397
EAN 3165140383844
UBB 500699372792
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2609255269
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.