text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Vrták do dřeva 2609255208


Objednací číslo 3S764617
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 95
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 150
Průměr vrtáku (mm) 11
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 95
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód 82075090
Type Brad Point Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3S764617
EAN 3165140383226
UBB 500699362306
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2609255208
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.