Vrtáky do dřeva
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
Příslušenství & díly
Vrtáky do dřeva
9N806050
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
Bosch Vrták do dřeva 2609255147
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9N806050
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
6.35
Systém uchycení
Držák na šestihran
Délka řezu (mm)
35
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
72
Průměr vrtáku (mm)
3
Průměr šachty (mm)
6.35
Systém uchycení
Držák na šestihran
Délka řezu (mm)
35
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Řezný materiál
HSS
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Bosch
Type
Brad Point Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9N806050
EAN
3165140713382
UBB
500699359500
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2609255147