text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch vrták do dřeva 2609255146


Objednací číslo 8C011870
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 6.35
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 21
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 67
Průměr vrtáku (mm) 2
Průměr šachty (mm) 6.35
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 21
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Řezný materiál HSS
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód 82075090
Type Brad Point Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C011870
EAN 3165140713375
UBB 500699359351
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2609255146
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.