text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Bosch vrták do dřeva černý/čirý 34 x 90 mm 10 mm


Objednací číslo 4M532915
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 90
Průměr vrtáku (mm) 34
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 4M532915
EAN 3165140858052
UBB 500649178133
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608577015
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.