text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Bosch Vrták 2609255577


Objednací číslo 4F449227
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 3.3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 70
Průměr vrtáku (mm) 4
Průměr šachty (mm) 3.3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód 82075010
Type Tile Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F449227
EAN 3165140412230
UBB 500699414123
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2609255577
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.