Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS +
3C784770
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
Bosch Vrták 2609255503
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Hammer drill bits SDS plus D= 6 mm, L= 160 mm
Plný popis
Objednací číslo
3C784770
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
100
Vhodné pro keramiku
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
160
Průměr vrtáku (mm)
5
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
100
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ne
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Bosch
Type
Hammer Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Hammer drill bits SDS plus D= 6 mm, L= 160 mm
Čísla materiálu
Objednací číslo
3C784770
EAN
3165140381895
UBB
500699405139
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2609255503