text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Vrták 2609255426


Objednací číslo 6B391096
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 4.8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 100
Průměr vrtáku (mm) 6
Průměr šachty (mm) 4.8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód 82075030
Type Masonry Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6B391096
EAN 3165140384681
UBB 500699392915
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2609255426
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.