text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Vrták 2609255400


Objednací číslo 7A495040
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 2.8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 40
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 70
Průměr vrtáku (mm) 3
Průměr šachty (mm) 2.8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 40
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
Značka Bosch
HS kód 82075090
Type Concrete Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A495040
EAN 3165140384421
UBB 500699387725
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2609255400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.