text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Vrták 2609255145


Objednací číslo 9J479859
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 6.35
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 87
Vhodné pro keramiku Ne
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 133
Průměr vrtáku (mm) 10
Průměr šachty (mm) 6.35
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 87
Vhodné pro keramiku Ne
Řezný materiál HSS
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód 82075090
Type Metal Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J479859
EAN 3165140713214
UBB 500699359195
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2609255145
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.