Víceúčelové vrtáky
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
Příslušenství & díly
Víceúčelové vrtáky
8J994144
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
Bosch Vrták 2609255144
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8J994144
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
6.35
Systém uchycení
Držák na šestihran
Délka řezu (mm)
75
Vhodné pro keramiku
Ne
Řezný materiál
HSS
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
117
Průměr vrtáku (mm)
8
Průměr šachty (mm)
6.35
Systém uchycení
Držák na šestihran
Délka řezu (mm)
75
Vhodné pro keramiku
Ne
Řezný materiál
HSS
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Bosch
Komoditní kód
82075090
Type
Metal Twist Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8J994144
EAN
3165140713207
UBB
500699358932
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2609255144