text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Bosch Vrták 2609255142


Objednací číslo 9Z748238
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 6.35
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 52
Vhodné pro keramiku Ne
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 99
Průměr vrtáku (mm) 5
Průměr šachty (mm) 6.35
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 52
Vhodné pro keramiku Ne
Řezný materiál HSS
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód 82075090
Type Metal Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Z748238
EAN 3165140713184
UBB 500699358510
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2609255142
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.