text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Bosch Vrták 2609255140


Objednací číslo 2F326702
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 6.35
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 33
Vhodné pro keramiku Ne
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 73
Průměr vrtáku (mm) 3
Průměr šachty (mm) 6.35
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 33
Vhodné pro keramiku Ne
Řezný materiál HSS
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 2F326702
EAN 3165140713160
UBB 500699358106
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2609255140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.