text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták 2609255089


Metal drill bits HSS-TiN, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm

Objednací číslo 2G830450
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 1.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 18
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 40
Průměr vrtáku (mm) 1.5
Průměr šachty (mm) 1.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 18
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Řezný materiál HSS
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Metal Drill Bit

Popis

Metal drill bits HSS-TiN, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 2G830450
EAN 3165140382755
UBB 500699348701
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2609255089
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.