text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Vrták 2609255025


Objednací číslo 1E838524
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 12
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 114
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 169
Průměr vrtáku (mm) 15
Průměr šachty (mm) 12
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 114
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Řezný materiál HSS
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód 82075090
Type Metal Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1E838524
EAN 3165140407076
UBB 500699335914
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2609255025
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.