text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Vrták 2609255009


Objednací číslo 2M695654
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 4.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 47
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 80
Průměr vrtáku (mm) 4.5
Průměr šachty (mm) 4.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 47
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Řezný materiál HSS
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód 82075090
Type Metal Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2M695654
EAN 3165140406918
UBB 500699332788
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2609255009
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.