text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták černý 30 x 400 mm


Objednací číslo 6X106629
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 400
Průměr vrtáku (mm) 30
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Formwork & Installation Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6X106629
EAN 3165140099387
UBB 500512656306
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 2608597172
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.