text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták černý 14 x 400 mm


Objednací číslo 5Y467355
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 8
Systém uchycení SDS-plus
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 400
Průměr vrtáku (mm) 14
Průměr šachty (mm) 8
Systém uchycení SDS-plus
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Formwork & Installation Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Y467355
EAN 3165140103985
UBB 500512681056
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 2608597404
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.