text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vibrační bruska GSS 280 AVE/L-BOXX


Vibrační brusky GSS 280 AVE, Prvotřídní kvalita povrchu při nepatrných vibracích, Nejmenší hodnota vibrací v této třídě ( 2,5 m/s²) díky oddělenému krytu motoru, Rovnoměrné rozložení přítlaku pro vysokou kvalitu povrchu, Perfektní usazení brusného papíru i v případě papíru bez suchého zipu díky novému systému upínání, Přímé připojení vysavače nebo mikrofiltračního boxu na prach pro bezprašnou práci při jakémukoli použití, Ergonomické plochy s měkkou gumovou tlumicí vložkou pro perfektní manipulaci s přídavnou rukojetí nebo bez ní, Předvolba otáček a 350W motor zabezpečují dostatečnou rezervu síly a optimální přizpůsobení otáček příslušnému broušení, Přídavná rukojeť (2 602 026 175), L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS), Mikrofiltrační box (2 605 411 228)

Objednací číslo B4465.000.050
Šířka 114
Výška 205
Napětí (V) 230
Délka (mm) 440
Jmenovitá spotřeba energie (W) 350
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 114
Výška 205
Napětí (V) 230
Délka (mm) 440
Jmenovitá spotřeba energie (W) 350
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Průměr oscilačního obvodu (mm) 2.4
Rychlost zdvihu (1/min) 22000
Upevnění brusiva Otřepy/svorka
Šířka základní desky (mm) 114
Délka základní desky (mm) 226
Volnoběžné otáčky (1/min) 8000
Značka Bosch
Váha kusu (g) 2800
Model GSS 280 AVE
Type Orbital Sander

Popis

Orbital Sander GSS 280 AVE, The GSS 280 AVE Professional is Bosch's corded orbital sander for high-end surface quality results in the 280-mm category. It features a housing with a decoupled sanding unit for consistent contact pressure, ensuring best results. The built-in unique vibration damping technology produces very low vibration, enabling continuous work. Sanding sheets can be easily and perfectly fitted due to the orbital sander´s hook-and-loop pad and tension system. It is intended for sanding, in-between sanding, and frame sanding, as well as for surface finishing, and is applicable on wood, veneer, lacquer, and filler, as well as on mineral and acrylic surfaces. It is compatible with the Bosch Click & Clean System. The GSS 280 AVE Professional also includes a dust box with a built-in Bosch Micro Filter System as well as speed selection. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 80 (available separately as set of 10: 2 608 605 267), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 605 268), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 180 (available separately as set of 10: 2 608 605 269), Auxiliary handle (2 602 026 175)

Čísla materiálu

Objednací číslo B4465.000.050
EAN 3165140663823
UBB 500617173074
UNSPSC 23151604
Výrobní číslo položky 0601292901
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.