text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vibrační bruska GSS 230 AVE/L-BOXX

Objednací číslo B4465.000.065
Šířka 92
Výška 205
Napětí (V) 230
Délka (mm) 415
Jmenovitá spotřeba energie (W) 300
Hmotnost stroje (kg) 2.4
Průměr oscilačního obvodu (mm) 2.4

Specifikace

Šířka 92
Výška 205
Napětí (V) 230
Délka (mm) 415
Jmenovitá spotřeba energie (W) 300
Hmotnost stroje (kg) 2.4
Průměr oscilačního obvodu (mm) 2.4
Rychlost zdvihu (1/min) 22000
Upevnění brusiva Otřepy/svorka
Šířka základní desky (mm) 92
Délka základní desky (mm) 182
Volnoběžné otáčky (1/min) 8000
Značka Bosch
Váha kusu (g) 2500
Model GSS 230 AVE
Type Orbital Sander

Čísla materiálu

Objednací číslo B4465.000.065
EAN 3165140663762
UBB 500617173314
UNSPSC 23151604
Výrobní číslo položky 0601292801
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.