text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch vřetenové vrtáky 520MM 71MM 8MM


Artikelnummer 6D407015
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Verpakt per 1

Specificaties

Celková délka (mm) 71
Průměr vrtáku (mm) 20
Průměr šachty (mm) 8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Chrom-vanadiová ocel
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 82075090
Type Sheet Metal Cone Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6D407015
EAN 3165140085724
UBB 500648712593
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608596669
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.