text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch univerzální vrtačka 18v-60-1ac


Objednací číslo 6L815364
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 56
Výška 232
Délka (mm) 165
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.3
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13-13
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 56
Výška 232
Délka (mm) 165
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.3
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 60
Nastavení točivého momentu (Nm) 24-47
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0-1900
Počet přiložených baterií 1
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model UniversalDrill 18V-60
Type Cordless Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 6L815364
EAN 4053423230802
UBB 500582826383
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06039D7001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.