text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch univerzální ráz 700+da-klopboorm


Objednací číslo 9M480580
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 701
Hmotnost stroje (kg) 1.7
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 2-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 12
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 12
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 701
Hmotnost stroje (kg) 1.7
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 2-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 12
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 12
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 30
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 30
Max. točivý moment (Nm) 1.65
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 14
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 14
Výstupní výkon (W) 530
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 14
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 14
Max. počet zdvihů (1/min) 45000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 50-3000
Značka Bosch
Model UniversalImpact 700 Assistant
Type Impact Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 9M480580
EAN 3165140874052
UBB 500583928584
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0603131001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.