Akumulátorové nářadí
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
Vrtací a bourací kladiva
9G782609
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
Bosch univerzální příklep 730-klopboorm+ac
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9G782609
Šířka
66
Výška
231
Napětí (V)
230
Délka (mm)
277
Jmenovitá spotřeba energie (W)
730
Hmotnost stroje (kg)
2.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
2-13
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
66
Výška
231
Napětí (V)
230
Délka (mm)
277
Jmenovitá spotřeba energie (W)
730
Hmotnost stroje (kg)
2.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
2-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
12
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
12
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
30
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
30
Max. točivý moment (Nm)
17
Zasunutí nástroje
Jiný
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm)
14
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm)
14
Výstupní výkon (W)
530
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
14
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
14
Max. počet zdvihů (1/min)
48000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
50-3200
Značka
Bosch
Model
Universalimpact 730
Type
Impact Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9G782609
EAN
4053423237603
UBB
500583803662
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0603313402