text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch univerzální nanoobrázek 18v-65bt


Objednací číslo 6Z463540
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 68
Výška 223
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min) 8000
Délka (mm) 207
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Délka řezu (mm) 65
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 68
Výška 223
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min) 8000
Délka (mm) 207
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Délka řezu (mm) 65
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1
Počet přiložených baterií 1
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model UniversalCut 65
Type Cordless Nanoblade Saw

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z463540
EAN 4053423236101
UBB 500582995337
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06033D5200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.