text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch univerzální nářadí 18V-50


Article number 1D285322
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 240
Výška 189
Délka (mm) 992
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.6
Maximální tloušťka větví (mm) 20
Packed per 1

Specifications

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 240
Výška 189
Délka (mm) 992
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.6
Maximální tloušťka větví (mm) 20
Vzdálenost nožů (mm) 20
Počet řezů při volnoběhu (1/min) 2800
Využitelná délka nože (mm) 500
Značka Bosch
Type Hedge Trimmer

Article numbers

Article number 1D285322
EAN 4059952558790
UBB 500573978417
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  0600849K01
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.