text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch univerzální kladivo 1hod 18v-1ac


Objednací číslo 7X499283
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 84
Výška 208
Délka (mm) 307
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2
Průměr vrtáku do betonu (mm) 16
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 84
Výška 208
Délka (mm) 307
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2
Průměr vrtáku do betonu (mm) 16
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 25
Max. počet zdvihů (1/min) 5400
Volnoběžné otáčky (1/min) 0-2000
Počet přiložených baterií 1
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model UniversalHammer 18V
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 7X499283
EAN 4053423233339
UBB 500583328397
UNSPSC 23101505
Výrobní číslo položky 06039D6002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.