text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch univerzální kladivo 18v bt


Objednací číslo 7C140492
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 84
Výška 208
Délka (mm) 307
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2
Průměr vrtáku do betonu (mm) 16
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 84
Výška 208
Délka (mm) 307
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2
Průměr vrtáku do betonu (mm) 16
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 25
Max. počet zdvihů (1/min) 5400
Volnoběžné otáčky (1/min) 0-2000
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model UniversalHammer 18V
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 7C140492
EAN 4053423229141
UBB 500583022388
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06039D6000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.