Pneumatické brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
0P404615
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
Bosch univerzální brusný úhelník 115mm 18v-75
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0P404615
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
146
Výška
117
Délka (mm)
348
Kapacita baterie (Ah)
4
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
115
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
146
Výška
117
Délka (mm)
348
Kapacita baterie (Ah)
4
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
115
Volnoběžné otáčky (1/min)
12000-12000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.7
Počet přiložených baterií
1
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
UniversalGrind -75
Type
Cordless Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0P404615
EAN
4053423237214
UBB
500573804829
UNSPSC
27111905
Výrobní číslo položky
06033E5000