Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
0S794067
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
Bosch univerzální bruska 18v-10 bt
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0S794067
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
105
Výška
134
Délka (mm)
284
Kapacita baterie (Ah)
2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.3
Frekvence kmitání (1/min)
22000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
105
Výška
134
Délka (mm)
284
Kapacita baterie (Ah)
2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.3
Frekvence kmitání (1/min)
22000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
UniversalSander 10
Type
Cordless Sander
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0S794067
EAN
4053423232073
UBB
500573877270
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
06033E3100