text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stupňovitý vrták M10-M40, 6/4, 10


Objednací číslo 8O525867
Průměr šachty (mm) 10
S lamačem hran Ne
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 40.5
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Vyměnitelný středicí hrot Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
S lamačem hran Ne
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 40.5
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Vyměnitelný středicí hrot Ne
Počet stupňů vrtání 12
Provedení z tvrdého kovu Ano
Řezný materiál HSS
Býčí střed Ne
Značka Bosch
Type Step Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 8O525867
EAN 3165140630283
UBB 500648830239
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608587434
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.