text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stupňovitý vrták HSS-TIN 6-30, 4, 10


Objednací číslo 9U364792
Průměr šachty (mm) 10
S lamačem hran Ne
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 30
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Vyměnitelný středicí hrot Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
S lamačem hran Ne
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 30
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Vyměnitelný středicí hrot Ne
Počet stupňů vrtání 13
Provedení z tvrdého kovu Ano
Řezný materiál HSS
Býčí střed Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 82075030

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U364792
EAN 3165140630245
UBB 500653080878
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608587430
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.