text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stupňovitý vrták HSS M10-M40, 6/4, 10


Objednací číslo 4Z792797
Průměr šachty (mm) 10
S lamačem hran Ne
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 40.5
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Vyměnitelný středicí hrot Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
S lamačem hran Ne
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 40.5
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Vyměnitelný středicí hrot Ne
Počet stupňů vrtání 16
Provedení z tvrdého kovu Ne
Řezný materiál HSS
Býčí střed Ne
Značka Bosch
Type Step Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Z792797
EAN 3165140630214
UBB 500648658978
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608587427
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.