text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stupňovitý vrták 4-12, 4, 6, 66.5


Referência 4L818161
Průměr šachty (mm) 6
S lamačem hran Ne
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 12
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Vyměnitelný středicí hrot Ne
Embalado por 1

Especificações

Průměr šachty (mm) 6
S lamačem hran Ne
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 12
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Vyměnitelný středicí hrot Ne
Počet stupňů vrtání 9
Provedení z tvrdého kovu Ano
Řezný materiál HSS
Býčí střed Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 82075030
Type Step Drill

Números do artigo

Referência 4L818161
EAN 3165140666459
UBB 500648634136
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608588065
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.