text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stupňovitý vrták 4-12, 4, 6, 50


Objednací číslo 2Y182158
Průměr šachty (mm) 6
S lamačem hran Ne
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 12
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Vyměnitelný středicí hrot Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 6
S lamačem hran Ne
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 12
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Vyměnitelný středicí hrot Ne
Počet stupňů vrtání 5
Provedení z tvrdého kovu Ano
Řezný materiál HSS
Býčí střed Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 82075030

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Y182158
EAN 3165140666442
UBB 500648562279
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608588064
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.