text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stopkové frézy VINGER 30MM X 40MM


Objednací číslo B4980.628.470
Celková délka (mm) 81
Průměr šachty (mm) 12
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 40
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro litinu Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 81
Průměr šachty (mm) 12
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 40
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro masivní dřevo Ano
Průměr frézy (mm) 30
Značka Bosch
Váha kusu (g) 260
Type End Miller

Čísla materiálu

Objednací číslo B4980.628.470
EAN 3165140420334
UBB 500511968769
UNSPSC 23101513
Výrobní číslo položky 2608628470
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.