text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Frézování dřeva
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Příslušenství & díly
Frézování dřeva
B4980.628.469
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
Bosch Stopkové frézy VINGER 25MM X 40MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
B4980.628.469
Celková délka (mm)
81
Průměr šachty (mm)
12
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Pracovní délka (mm)
40
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
81
Průměr šachty (mm)
12
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Pracovní délka (mm)
40
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro masivní dřevo
Ano
Průměr frézy (mm)
25
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
206
HS kód
82077090
Type
End Miller
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4980.628.469
EAN
3165140420327
UBB
500511968686
UNSPSC
23101513
Výrobní číslo položky
2608628469