text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stopkové frézy VINGER 20MM X 40MM


Article number B4980.628.468
Celková délka (mm) 81
Průměr šachty (mm) 12
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 40
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro litinu Ne
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 81
Průměr šachty (mm) 12
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 40
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro masivní dřevo Ano
Průměr frézy (mm) 20
Značka Bosch
Váha kusu (g) 173
Komoditní kód 82077090
Type End Miller

Article numbers

Article number B4980.628.468
EAN 3165140420310
UBB 500511968504
UNSPSC 23101513
Manufacturer article nr  2608628468
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.