text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stolní pila GTS 10 J


Objednací číslo B4550.000.020
Hmotnost 26
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1800
Průměr pilového kotouče (mm) 254
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Maximální rozsah otáčení (°) 49
Volnoběžné otáčky (1/min) 3650
Nastavení sklonu vlevo (°) 47
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 26
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1800
Průměr pilového kotouče (mm) 254
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Maximální rozsah otáčení (°) 49
Volnoběžné otáčky (1/min) 3650
Nastavení sklonu vlevo (°) 47
Nastavení sklonu vpravo (°) 2
Šířka ložné plochy (mm) 572
Délka nosné plochy (mm) 642
Značka Bosch
Váha kusu (g) 34400
Model GTS 10 J
Type Table Saw

Čísla materiálu

Objednací číslo B4550.000.020
EAN 3165140583657
UBB 500579864785
UNSPSC 23152102
Výrobní číslo položky 0601B30500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.