text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Středový vrták CENTB SHEETM HSSCO


The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Objednací číslo B4957.584.750
Celková délka (mm) 65
Jmenovitý průměr (mm) 7.15
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Jiný
Značka Bosch
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 65
Jmenovitý průměr (mm) 7.15
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Jiný
Značka Bosch
Váha kusu (g) 18
Komoditní kód 8207506000
Type Center Drill Bit

Popis

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Čísla materiálu

Objednací číslo B4957.584.750
EAN 3165140365550
UBB 500505050020
UNSPSC 27112826
Výrobní číslo položky 2608584750
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.