text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vykružovačka GST 160BCE+5DLG ACC


Objednací číslo B4500.000.115
Zdvih (mm) 26
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 800
Hmotnost stroje (kg) 2.3
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 160
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 800
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Zdvih (mm) 26
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 800
Hmotnost stroje (kg) 2.3
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 160
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 800
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm) 10
Značka Bosch
Váha kusu (g) 5000
Model GST 160 BCE
Type Jig Saw

Čísla materiálu

Objednací číslo B4500.000.115
EAN 3165140746274
UBB 500620054394
UNSPSC 27111508
Výrobní číslo položky 0601518000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.