text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Sada vrtáků do kovu Bosch Mini X-Line Pro DIN 338 7PC HSS-G 2-10mm 7 kusů

Na objednávku

Objednací číslo B4998.589.295
Balení Jiný
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Průměr (mm) 2
Celkový počet nástrojů 7
Řezný materiál HSS
Počet vrtáků pro sklo 0
Počet vrtáků do keramiky 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Jiný
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Průměr (mm) 2
Celkový počet nástrojů 7
Řezný materiál HSS
Počet vrtáků pro sklo 0
Počet vrtáků do keramiky 0
Počet vrtáků pro dlaždice 0
Počet univerzálních vrtáků 0
Počet vrtáků do betonu 0
Počet vrtáků pro nerezovou ocel 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet vrtáků do plastů 0
Počet vrtáků do neželezných kovů 7
Počet vrtáků do oceli 0
Počet vrtáků do kamene 0
Značka Bosch
Váha kusu (g) 186
HS kód 82075060
Type Drill Bit Set

Čísla materiálu

Objednací číslo B4998.589.295
EAN 3165140784863
UBB 500625438279
UNSPSC 27112800
Výrobní číslo položky 2608589295
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.