text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Screwdriving machine GSR 12V-15 FC


Cikkszám 1X709615
Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 178
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0.8
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 178
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0.8
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 30
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 30
Cuplu maxim (Nm) 30
Calitatea bateriei Lithium-ions
Setarea cuplului (Nm) 30
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 400
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1300
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672920
Model GSR 12V-15 FC
Type Cordless Drill Driver

Cikkszámok

Cikkszám 1X709615
EAN 3165140847322
UBB 500652013656
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019F6000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.