Vrtací šroubováky
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
Vrtačky
Vrtací šroubováky
4Y580286
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
Bosch Sada multifunkčních vrtáků 06011B4020
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4Y580286
Šířka
196
Výška
444
Délka (mm)
274
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
14.7
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
50
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
196
Výška
444
Délka (mm)
274
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
14.7
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
50
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
1.5
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
50
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
510
Značka
Bosch
Model
GBM 50-2
Type
Power Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Y580286
EAN
3165140937672
UBB
500708200190
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06011B4020