text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sada diamantových vrtáků D25,35,51,68+20MM


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed Set, 5-Pieces delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Objednací číslo 2C083999
Balení Plastová krabička
Systém uchycení Jiný
Průměr (mm) 68
Celkový počet nástrojů 5
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Systém uchycení Jiný
Průměr (mm) 68
Celkový počet nástrojů 5
Řezný materiál Jiný
Počet vrtáků do betonu 0
Počet vrtáků pro nerezovou ocel 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet vrtáků do plastů 0
Počet vrtáků do neželezných kovů 0
Počet vrtáků do oceli 0
Počet vrtáků do kamene 0
Značka BOSCH

Popis

The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed Set, 5-Pieces delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C083999
EAN 3165140933735
UBB 500699276928
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2608599037
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.