text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sada brousících listů 32MM G60-240


The C430 Expert for Wood and Paint provides an exceptionally long lifetime when sanding wood, veneer and solid surfaces. Furthermore, its electrostatic open-coated surface with space between the grits ensures consistent dust removal, preventing sheet clogging. The tough abrasive grit is resistant to wear, allowing for extended and repeated use. This pro

Objednací číslo 5W169406
Šířka 32
Počet dílů 6
Vodotěsný Ne
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 32
Počet dílů 6
Vodotěsný Ne
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro kov Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Granulace 60
Vhodné pro nátěry Ano
Vhodné pro sklo Ne
S perforací pro odsávání prachu Ne
Upevnění na háček a smyčku Ano
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Bosch
Type Sanding Sheet Set

Popis

The C430 Expert for Wood and Paint provides an exceptionally long lifetime when sanding wood, veneer and solid surfaces. Furthermore, its electrostatic open-coated surface with space between the grits ensures consistent dust removal, preventing sheet clogging. The tough abrasive grit is resistant to wear, allowing for extended and repeated use. This product is intended for the keying and sanding of paint, varnish, filler, primer and wood-based materials, and is suitable for intermediate sanding of varnish on surfaces. It is also suitable for sanding after wetting on certain materials as well as smoothing out feather edges. Fully synthetic resin-bonded grit for durability. Highly flexible C-/B- paper backing allows folding without cracks.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W169406
EAN 3165140159890
UBB 500648697414
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608605171
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.