text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Rotation laser Rotační laserové nivelátory GRL 300 HVG GLR 300 HVG

Objednací číslo B4903.000.050
Hmotnost 1.8
S dálkovým ovládáním Ano
Viditelná signalizační trasa Ano
Délka signalizační trasy (m) 100
Rotační signalizační trasa Ano
Přesnost (mm) 3
Vlnová délka snímače (nm) 532

Specifikace

Hmotnost 1.8
S dálkovým ovládáním Ano
Viditelná signalizační trasa Ano
Délka signalizační trasy (m) 100
Rotační signalizační trasa Ano
Přesnost (mm) 3
Vlnová délka snímače (nm) 532
Stupeň krytí (IP) IP54
Typ baterie NiMH
Laserclass Třída 3R
Značka Bosch
Váha kusu (g) 8250
HS kód 90153010
Model GRL 300 HVG
Type Rotary Laser

Čísla materiálu

Objednací číslo B4903.000.050
EAN 3165140583145
UBB 500618388556
UNSPSC 27111802
Výrobní číslo položky 0601061700
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.